絞り込み
ブランド
  • I・T・O(旧 伊藤工機)
  • 日酸TANAKA(56)
  • ヤマト産業(39)
  • 阪口製作所(37)
  • エスコ(24)
  • 千代田精機(19)
  • ユタカ(Crown)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • パナソニックコネクト(4)
  • ダイヘン(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 三立電器工業(2)
  • 日東工器(2)
  • 小池酸素工業(1)
  • トヨタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェック弁付 ボールバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    チェック弁付 ボールバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストレーナーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストレーナーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
    用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • エンドバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    エンドバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ヘッダーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ヘッダーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストップバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストップバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品