絞り込み
ブランド
- I・T・O(旧 伊藤工機)
- 日酸TANAKA(56)
- 阪口製作所(37)
- ヤマト産業(36)
- 千代田精機(19)
- エスコ(13)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- ユタカ(Crown)(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- ウエルドテック社(6)
- パナソニックコネクト(4)
- ダイヘン(3)
- イチネンTASCO(3)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 三立電器工業(2)
- 日東工器(2)
- 小池酸素工業(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
チェック弁付 ボールバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
ストレーナーバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
ボール弁
I・T・O(旧 伊藤工機)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
エンドバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
ヘッダーバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
ストップバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5