絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- 日酸TANAKA(56)
- ヤマト産業(39)
- エスコ(24)
- 千代田精機(19)
- ユタカ(Crown)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- BBKテクノロジーズ(6)
- ウエルドテック社(6)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(6)
- パナソニックコネクト(4)
- ダイヘン(3)
- イチネンTASCO(3)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 三立電器工業(2)
- 日東工器(2)
- 小池酸素工業(1)
- トヨタ(1)
特価

二又バルブ アセチレン用
阪口製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジホース内径(Φmm)9適合ガスアセチレンサイズ(mm)70×85
ダイヘンアダプター
阪口製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷阪口製作所製流量計付調整器の出口(ネジ寸法M12×P1.0)にダイヘン製の溶接機用シールドガスホース(ネジ寸法9/16-18 UNF)を接続するための変換アダプターです。全長(mm)25六角(mm)16接続サイズネジ寸法:M12×1.0 内ネジー9/16-18 UNF 外ネジ
集合管
阪口製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
T字管
阪口製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
アセチレン集合三方弁セット
阪口製作所¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷簡易の集合装置として、3本までのアセチレン容器を使用できます。付属品集合三方弁本体×1個、シフレックスホース×2本、アセチレン枠×2個
小坊爆器
阪口製作所¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
ストレーナー
阪口製作所¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ
U字管
阪口製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
中軸弁用ネックバルブ
阪口製作所¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)