絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

刷毛型モップソフトタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
板状電極
ケミカル山本¥2,898税込¥3,1881セット(2個)翌日出荷先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。幅(mm)20
サスピカⅡ
大崎電工¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。付属品CBクロスS(切った物)×4枚、CBクロスL(切った物)×4枚、CBクロスサック式S(バラ)×1枚、先端ブラシ(バラ)×1本、電解液デノン108×1L本体質量(kg)6.7最大出力20A
スーパーシャイナーCi
ケミカル山本¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!。最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小物の焼け取りには最適です。スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。用途小物の焼け取り、電解研磨等に最適。特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化質量(kg)2.6出力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×160入力100&200V
YM式ステンチェッカーI型Pro
ケミカル山本¥64,980税込¥71,4781式4日以内出荷ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
ステングロウ用リングマテリア(小)
レグルス¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り作業用耐熱クロス用途専用プレート電極(大)RSC-DSに装着し、電解液をしっかりと含ませ、常に濡らした状態でご利用ください。入数22枚
ステングロウ用リングマテリア(大)
レグルス¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り機り作業用耐熱クロス用途専用プレート電極(大)RSC-DBに装着し、電解液をしっかりと含ませ、常に濡らした状態でご利用ください。入数20枚
ステングロウ用ホルダーコード
レグルス¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り機ステングロウ専用ホルダーコード用途ステングロウ用プレート電極、またはブラシ電極を装着して使用可能長さ(m)3
ステングロウ用プレート電極(小)
レグルス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り機ステングロウ専用プレート電極(小)用途専用ホルダーコードRSC-HCに装着してご使用下さい取付ネジ径M8
ステングロウ用プレート電極(大)
レグルス¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ステンレス溶接焼け取り機ステングロウ専用プレート電極(大)用途専用ホルダーコードRSC-HCに装着してご使用下さい取付ネジ径M8
グロウリキッド(弱酸性)
レグルス¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷ステンレス溶接の焼け取り作業に最適な弱酸性電解液です。スピードを重視する作業はもちろん、直流モードを用いた研磨作業にも対応します。処理完了後は、ワークを十分に水洗いしてください。用途ステンレス溶接焼け取り・研磨作業用弱酸性電解液
グロウリキッド(中性)
レグルス¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷作業者にやさしい中性タイプ。ステンレス溶接の焼け取り作業に使用する、中性電解液です。母材への影響を抑え、安全かつスムーズに焼け取りが行えます。用途ステンレス溶接焼け取り作業用中性電解液
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら