絞り込み
ブランド
- タセト
- ケミカル山本(65)
- マイト工業株式会社(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 大崎電工(6)
- ジェイインターナショナル(2)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 佐々木化学(1)

電解研磨液ステンケヤNC-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。用途強力焼け取り用仕様中性色淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
電解研磨液ステンケヤA-1
タセト(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性色淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
ステンケア
タセト¥41,980税込¥46,1781缶(4L)5日以内出荷ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)液色透明性質弱酸性電流の種類交流・直流
ステンケア
タセト¥8,498~税込¥9,348~1缶(1L)ほか5日以内出荷厚板や取れ難い溶接焼け用に特化。処理速度が速い用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(スピード強化型)液色紫色透明性質中性電流の種類交流
ステンケア
タセト¥7,198~税込¥7,918~1缶(1L)ほか5日以内出荷連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)液色淡黄色透明性質中性電流の種類交流
電解研磨液ステンケヤNK-1
タセト¥7,098~税込¥7,808~1個(1L)ほか4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途焼け取り用色淡黄色透明液体液性中性(交流専用)