絞り込み
すみ肉脚長(mm)
  • 20
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 0~25(1)
  • 10(1)
  • 25(3)
  • 50(2)
  • -(1)
アンダーカット深度(mm)
  • -(1)
すみ肉のど厚(mm)
  • 10(2)
余盛高さ(mm)
  • 10(2)
開先角度(°)
  • 0~60(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-1SK(新潟精機)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
溶接測定器