絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 溶接用工具

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。低温用Air作動弁です。LGCのガス供給及び、緊急遮断弁などに使用いただけます。
    質量(kg)3材質(本体)SUSF316最高使用圧力(MPa)3使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスLO2、LN2、Lar、LCO2Cv値1.04口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
  • スパトレー タイムケミカル

    スパトレー

    タイムケミカル
    6,998税込7,698
    1丁
    4日以内出荷
    SKS93製、高周波焼き入れタイプです。溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。先端部がへたった場合、補修ができます。先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。
    材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    71,980税込79,178
    1個
    61日以内出荷
    オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    用途高圧切替バルブ仕様パイロットガス:N2又はドライSir材質C3604B質量(kg)2.2タイプノーマルクローズ(N.C.)最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)ー10~75接続パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)適合ガスAir、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガスCv値0.47口径(mm)出入口:9.4圧力(MPa)パイロット:0.4~0.6
  • ボンベT型ハンドル イチネンTASCO

    ボンベT型ハンドル

    イチネンTASCO
    759税込835
    1本
    3日以内出荷
    サンソボンベ、アセチレンボンベの開閉に使用でき、便利です。
    全長(mm)125
  • 510x985x685mm 溶接機用ワゴン エスコ

    510x985x685mm 溶接機用ワゴン

    エスコ
    54,600税込60,060
    1台
    翌日出荷
    。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
  • 替刃仕様ケレン棒バッグセット セブンティエイト

    替刃仕様ケレン棒バッグセット

    セブンティエイト
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショルダーストラップ付きです。外側に大小3ヶ所ポケット。内側に4ヶ所ポケット。内側ポケット部分には豚革を使用し強化してあります。
    セット内容スタンダードセット:超硬刃付き替刃3枚(MO-201・MO-202・MO-203)/付け替えパイプMO-301/溶接機点火装置MO-401
  • 一般工業用Air作動弁 ヤマト産業

    一般工業用Air作動弁

    ヤマト産業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
  • ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイト

    ハンマー仕様SK材刃ケレン棒

    セブンティエイト
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    溶接、切断、塗装処理工具。溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビの除去用ケレン棒。グリップエンドからのハンマー打ち可能モデル。つかみやすい凸凹グリップ。3面が使用できます
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去全長(mm)約250質量(g)約380刃幅(mm)50材質(刃)SK材
  • CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト

    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ

    セブンティエイト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
    用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱全長(mm)220質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬刃付ケレン棒用パイプ セブンティエイト

    超硬刃付ケレン棒用パイプ

    セブンティエイト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬刃付ケレン棒替刃 セブンティエイト

    超硬刃付ケレン棒替刃

    セブンティエイト
    7,990税込8,789
    1個
    7日以内出荷
    4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。 刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。
    用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
  • 逆接地防水アダプター H&H

    逆接地防水アダプター

    H&H
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 逆接地アダプター H&H

    逆接地アダプター

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 接地アダプター H&H

    接地アダプター

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 2極接地形プラグが使用できます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 溶接用カス取りハンマー H&H

    溶接用カス取りハンマー

    H&H(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    溶接時の表面に付着したスラグを取り除く
    質量(g)350
  • CO2溶接トーチ専用ペンチ エヌエスケミカル

    CO2溶接トーチ専用ペンチ

    エヌエスケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
    用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
  • 超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル エヌエスケミカル

    超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル

    エヌエスケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
    用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
  • 超硬刃Wケレン棒替刃仕様 エヌエスケミカル

    超硬刃Wケレン棒替刃仕様

    エヌエスケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
    用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
  • ロットアダプター マイト工業株式会社

    ロットアダプター

    マイト工業株式会社
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合MK-40用
  • NTケレン棒 NT

    NTケレン棒

    NT
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)350刃幅(mm)50
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
    付属品タッチジョイントトラスコ品番809-4122全長(mm)180質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3300適合電極径(Φmm)16
  • 替刃仕様ケレン棒 MO セブンティエイト

    替刃仕様ケレン棒 MO

    セブンティエイト
    74,980税込82,478
    1箱(10本)
    翌日出荷
    替刃式パイプです。替刃の刃幅とパイプサイズを替えながらさまざまなパターンで除去作業が可能です。
    用途溶接スパッタ除去に。付属品六角レンチトラスコ品番729-7869材質パイプ全長(mm)220
  • ボンベレンチ スパナ付 ジーエルサイエンス

    ボンベレンチ スパナ付

    ジーエルサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • ボンベレンチ H型 ジーエルサイエンス

    ボンベレンチ H型

    ジーエルサイエンス
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー タイムケミカル

    CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー

    タイムケミカル
    129,800税込142,780
    1セット(2ケース)
    翌々日出荷
    溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
    用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
  • L型六角レンチ 三立電器工業

    L型六角レンチ

    三立電器工業
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用工具