絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(1)
- セブンティエイト(11)
- H&H(6)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- エヌエスケミカル(5)
- タイムケミカル(3)
- マイト工業株式会社(3)
- 東安(3)
- エスコ(2)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- 阪口製作所(2)
- イチネンTASCO(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- 三立電器工業(1)
- スーパーツール(1)
- ライト精機(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ヨコタ工業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

スパナ付き開閉ハンドル
ヤマト産業(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
緊急防災工具(一般高圧ガス用)
ヤマト産業(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
緊急防災工具(液化石油ガス用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
Air作動弁
ヤマト産業¥119,800~税込¥131,780~1台61日以内出荷パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
Air作動弁
ヤマト産業¥199,800~税込¥219,780~1台61日以内出荷パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。低温用Air作動弁です。LGCのガス供給及び、緊急遮断弁などに使用いただけます。質量(kg)3材質(本体)SUSF316最高使用圧力(MPa)3使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスLO2、LN2、Lar、LCO2Cv値1.04口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
Air作動弁
ヤマト産業¥71,980税込¥79,1781個61日以内出荷オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。用途高圧切替バルブ仕様パイロットガス:N2又はドライSir材質C3604B質量(kg)2.2タイプノーマルクローズ(N.C.)最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)ー10~75接続パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)適合ガスAir、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガスCv値0.47口径(mm)出入口:9.4圧力(MPa)パイロット:0.4~0.6
一般工業用Air作動弁
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99