絞り込み
機能
  • カウントアップ(2)
  • カウントダウン(3)
  • テンキー仕様(1)
  • マルチチャンネル(1)
  • 時計(2)
防水・防滴機能
  • あり(2)
最大設定時間
  • 100分(3)
  • 100時間(1)
設置方法
  • スタンド(1)
  • ストラップ装着(1)
  • マグネット(2)
校正証明書
  • 付き(2)
表示形式
  • デジタル(3)
デジタル
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(2)
  • ドリテック(31)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • タニタ(20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • LINKSY(13)
  • エスコ(12)
  • SONIC(ソニック)[文具](11)
  • セイコー(10)
  • アズワン(8)
  • キングジム(8)
  • Heathrow Scientific(8)
  • パール金属(7)
  • マザーツール(5)
  • アイビル(5)
  • オーム電機(4)
  • TRUSCO(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • AGB(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
カウントアップ(2)
カウントダウン(3)
テンキー仕様(1)
マルチチャンネル(1)
時計(2)
  • 4chタイマー カスタム

    4chタイマー

    カスタム(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
    仕様最小計時(秒):1トラスコ品番423-3336材質ABS樹脂質量(g)86電源単4乾電池×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30表示形式デジタル音圧レベル(dB)80時計機能最大計時99時間59分59秒RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • 防水タイマー カスタム

    防水タイマー

    カスタム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
    用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本ホワイト質量(g)約90(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23表示形式デジタル使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5準拠アラーム2種類カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)カウントアップ機能99分59秒(最大)
  • デジタルタイマー カスタム

    デジタルタイマー

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
    仕様マグネット・ハンドストラップ付トラスコ品番795-4671寸法(mm)Φ65×D17質量(g)約40電源1.5V LR44ボタン電池×1個表示分、秒音量アラーム:90dB機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム表示形式デジタル校正最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着時計機能アズワン品番1-6396-01RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能ボタン仕様テンキー
  • ノンコンタクトタイマー カスタム

    ノンコンタクトタイマー

    カスタム
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
    用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタルタイマー カスタム

    防水デジタルタイマー

    カスタム
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    IPX7準拠の防水デジタルタイマー。最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定。音とランプでカウントダウン終了をお知らせ。アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能。製品背面に磁石、フック穴付き
    付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 75 × H 110 × D 22質量(g)約 135 (電池含む)種類アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)電源単4形乾電池 × 2本時間アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒音圧レベル(dB)大(約90dB)、 小(約70dB)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー