絞り込み
ストレージ容量
- 64GB(3)
- 128GB(2)
- 512GB(2)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(5)
SDスピードクラス
- CLASS10(5)
ブランド
- HIDISC
- Gigastone(11)
- サンディスク(5)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- SanDisk(サンディスク)(4)
- SONY(ソニー)(3)
- グリーンハウス(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- SANMAX(2)
- Team(チーム)(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- エレコム(1)
- KENWOOD(1)
- ARCHISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(3)
128GB(2)
512GB(2)

HIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応
HIDISC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1規格SDXC、exFAT機能ECC機能内蔵保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)512読取速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-ICPRM対応対応動作電圧(V)2.7/3.6
SDXC データ復旧付き
HIDISC¥2,798~税込¥3,078~1枚4日以内出荷仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付寸法(mm)32×24×2.1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDXC
HIDISC¥20,980税込¥23,0781枚当日出荷用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応寸法(mm)15×11×1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間容量(GB)512SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカード
HIDISC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1