「ストレージ容量」から絞り込む
UHS-I Class1 microSDXCカード SD変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)当日出荷
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠付属品microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き質量(g)約0.4種類マイクロSDXCメモリーカード対応機種SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1(本体のみ・突起部除く)メモリー容量64GB保護機能セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠動作温度(℃)0~60動作湿度(%)20~90(結露なきこと)アズワン品番64-3798-54SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3