絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.3(4)
- 2.34(11)
- 3(15)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(12)
- 22(1)
- 23(4)
- 25(11)
- 51(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 木工(2)
- 樹脂(1)
- 貴金属(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 2
- 0.8(1)
- 1(27)
- 1.5(5)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(31)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(35)
- 11(8)
- 12(13)
- 13(9)
- 15(1)
- 20(2)
ブランド
- PFERD 馬印(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- ミニター(1)
- リューター(日本精密機械工作)(12)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.3(4)
2.34(11)
3(15)

軸付ホイールブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,198~税込¥1,318~1セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸付ホイールブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥709~税込¥780~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用
軸付ホイールブラシ 鋼
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
軸付ホイールブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
軸付ホイールブラシ 羊
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途艶出。研磨用。払い用
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
ホイール型ブラシ 鉄波線
リューター(日本精密機械工作)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(本)5
研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(3個)4日以内出荷から8日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)20適合材金属・非金属、木材など
軸付ホイールブラシ 馬
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)3日以内出荷から8日以内出荷ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨用。洗浄用。払い用
軸付ホイールブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用
ミニモ ブラシホイール ステンレス Φ51
ミニター¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷トラスコ品番853-0687厚さ(mm)2質量(g)35内径(Φmm)5対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)51
ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ
PFERD 馬印¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46


















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)