絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(14)
  • 3(41)
  • 6(21)
  • 6.35(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 22(17)
  • 25(11)
  • 30(8)
  • 40(10)
  • 42(2)
  • 48(2)
  • 50(15)
  • 51(2)
  • 60(2)
  • 65(7)
  • 75(11)
  • 80(3)
  • 100(9)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(90)
  • ガラス(28)
  • ステンレス(86)
  • セラミックス(34)
  • 木工(14)
  • 樹脂(44)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(29)
  • 銅・真鍮(27)
厚さ(mm)
  • 1(26)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(3)
ブランド
  • ミニター(61)
  • クロダブラシ(6)
  • サンフレックス(4)
  • TRUSCO(3)
  • SK11(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • RELIEF(2)
  • バーテック(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • LESSMANN(1)
  • 高島産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(14)
3(41)
6(21)
6.35(1)
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)RELIEF(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
軸付ホイルブラシ(軸径6mm) LESSMANN軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。軸径(Φmm)6材質軸:スチール軸長(mm)30適合材各種金属
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)
539税込593
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
軸付真鍮ホイル SK11軸付真鍮ホイルSK11(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
ナイロンブラシ サンフレックスナイロンブラシサンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6適合材金属
六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(鋼線)RELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属
六角軸真鍮ホイル SK11六角軸真鍮ホイルSK11
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO軸付ホイルブラシ0.3mmTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし軸径(Φmm)6仕様ワイヤー0.3mm材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO軸付ホイルブラシ研磨粒入TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6仕様研摩粒入グリッド最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
平型ブラシ グリットナイロン TRUSCO平型ブラシ グリットナイロンTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7137摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320適合材金属
ワイラー 軸付ブラシ バーテックワイラー 軸付ブラシバーテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
ブラシ クロダブラシブラシクロダブラシ
399税込439特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
対応材質鉄・鋼材等、ステンレス、アルミニウム、銅・真鍮、プラスチック
金属ブラシ ホイール軸径6mm ミニター金属ブラシ ホイール軸径6mmミニター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15
金属ブラシ ホイール ミニター金属ブラシ ホイールミニター
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
鋼線軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ19 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ19ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)19厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)粒度320軸長(mm)30金具径(mm)10適合材各種金属
BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 高島産業BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用高島産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB) 軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ30ミニター
3,798税込4,178
1袋(3本)
6日以内出荷
外径(Φmm)30厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0363全長(mm)40質量(g)29対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22 ミニターミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)22厚さ(mm)1全長(mm)45対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22ミニター
4,998税込5,498
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)22厚さ(mm)1粒度180全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス
529税込582
1袋(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質鋼線形状ホイール型適合材各種金属
クッションポリッシャー クロダブラシクッションポリッシャークロダブラシ
499税込549
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げ
金属ブラシ クロダブラシ金属ブラシクロダブラシ
558税込614
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ30ミニター
3,598税込3,958
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)30厚さ(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0361全長(mm)40質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ25 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ25ミニター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ22 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ22ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷
外径(Φmm)22厚さ(mm)1軸径(Φmm)3トラスコ品番499-1745全長(mm)47質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ14 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ14ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)14厚さ(mm)1対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ25 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ25ミニター
3,898税込4,288
1袋(10本)
翌々日出荷
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ19 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ19ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)19厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ25 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ25ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)19厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ16 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ16ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ14 ミニターミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ14ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
6日以内出荷
ホイールブラシ・平型ブラシ