絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(5)
- 6(4)
外径(Φmm)
- 15(2)
- 23(4)
- 25(6)
- 38(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(5)
- 100(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 木工(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 13(4)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- ミニター(65)
- エスコ(43)
- NSK(ナカニシ)(31)
- 高島産業(27)
- PFERD 馬印(25)
- TRUSCO(24)
- サンフレックス(24)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14)
- リューター(8)
- LESSMANN(8)
- クロダブラシ(7)
- コーワ(6)
- オズボーン(4)
- SK11(4)
- RELIEF(2)
- オフィスマイン(1)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(4)

ステンレス軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)75適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥189税込¥2081本5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥769税込¥8461本5日以内出荷鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)綱線メッキ線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#180タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#400タイプダイヤユニロンΦ0.25軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,898~税込¥5,388~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個)23日以内出荷タイプ無砥粒寸法D(mm)35寸法B(mm)13寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応






















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)