絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.34(4)
  • 3(7)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.27(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 1.91(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(3)
  • 5(8)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
適合材
  • 樹脂
  • アルミ(61)
  • ガラス(13)
  • ステンレス(52)
  • セラミックス(22)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(9)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(14)
  • (58)
  • 銅・真鍮(18)
毛丈(mm)
  • 5(2)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
ブランド
  • ミニター(6)
  • 永興電機工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • サンフレックス(1)
  • FBK(フタバ)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.2(1)
1.6(1)
2(1)
2.34(4)
3(7)
6(4)
6.35(1)
六角軸ナイロンブラシ SK11六角軸ナイロンブラシSK11(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
毛ブラシ エンド軸径3.0mm ミニター毛ブラシ エンド軸径3.0mmミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
毛ブラシ エンド軸径2.34mm ミニター毛ブラシ エンド軸径2.34mmミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)永興電機工業
2,498税込2,748
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数2
C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品入数1
ミニモ 非磁性ステンレスブラシ エンド Φ5 ミニターミニモ 非磁性ステンレスブラシ エンド Φ5ミニター
3,500税込3,850
1袋(3本)
翌日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3934全長(mm)53質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 耐熱ナイロンブラシ エンド Φ5 ミニターミニモ 耐熱ナイロンブラシ エンド Φ5ミニター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(3本)
翌々日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2245全長(mm)53質量(g)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 静電気防止ナイロン エンドΦ5 ミニターミニモ 静電気防止ナイロン エンドΦ5ミニター
3,598税込3,958
1袋(3本)
翌々日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2270全長(mm)53質量(g)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5 ミニターミニモ ナイロンブラシ エンド Φ5ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
毛丈(mm)8外径(Φmm)5全長(mm)53対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
白毛ブラシ筆型 Φ5mm径  (2本入) サンフレックス白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス
539税込593
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質白毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
筒型・筆型・エンド型ブラシ