絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(5)
- 6(6)
- 6.35(3)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 木工(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 3(2)
- 5(5)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 15(4)
- 25(3)
- 50(3)
毛丈(mm)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 27(2)
- 30(2)
- 50(2)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- エスコ(94)
- ミニター(42)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(39)
- 高島産業(23)
- PFERD 馬印(21)
- TRUSCO(15)
- リューター(日本精密機械工作)(15)
- サンフレックス(13)
- バーテック(8)
- FBK(フタバ)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- LESSMANN(7)
- オズボーン(6)
- SK11(6)
- H&H(4)
- ジーベックテクノロジー(4)
- 錦(4)
- 双和化成(SOWA)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(6)
6.35(3)

ステンレス軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥459~税込¥505~1個当日出荷コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。用途研磨作業。寸法(mm)15×30×6.35
真鍮軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥649税込¥7141本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材木工、銅、合金筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ブラシ ステンレス
ヤナセ(柳瀬)¥369~税込¥406~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス
六角軸ブラシ 鋼線メッキ
ヤナセ(柳瀬)¥309~税込¥340~1本当日出荷鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ブラシ 真鍮
ヤナセ(柳瀬)¥499~税込¥549~1本5日以内出荷真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
鋼線メッキ軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
精密セラミックファイバーブラシ エンド(赤)
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#1200相当全長(mm)120色赤軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.5
精密セラミックファイバーブラシ エンド(青)
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#800相当全長(mm)120色青軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.8
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3材質(毛)羊最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3材質(毛)馬最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉
ヤナセ(柳瀬)¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
パイプバリ取りブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥37,980税込¥41,7781箱(5個)34日以内出荷パイプ内外面のバリをきれいに除去します。タイプ鋼線Φ0.3寸法A(mm)35寸法D(mm)30寸法B(mm)35寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応

























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)