「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
ゴム付で線材が折れにくい!
用途狭い場所の金属のサビ取り、バリ取りに!
材質鋼線メッキ・ゴム付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)15
取り付け工具100mmディスクグラインダー
関連資料(2.27MB)
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。
仕様最高使用回転数(rpm):12000
トラスコ品番433-9550
材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)
軸径(Φmm)6
全長(mm)80
軸長(mm)20
毛丈(mm)30
毛材ステンレス
外径(mm)15
線径(mm)0.3
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
『軸付ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。