絞り込み
適合材
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・木工・樹脂・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
毛丈(mm)
5・6・7・8・9・10・14・15・20・24・25・28
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: カップ型ブラシ

171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度80外径(Φmm)45毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2733全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ14 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ14ミニター
6,998税込7,698
1袋(5本)
当日出荷
粒度240外径(Φmm)14毛丈(mm)8全長(mm)53対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55ミニター
2,498税込2,748
1本
当日出荷
粒度120外径(Φmm)55毛丈(mm)24軸径(Φmm)6トラスコ品番499-2776全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ワイラーミニチュアカップブラシ バーテックワイラーミニチュアカップブラシバーテック
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10
50mm [真鍮] カップ型軸付ブラシ エスコ50mm [真鍮] カップ型軸付ブラシエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BR-22
70mm カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコ70mm カップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BU-70
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
ペーパーコーンセット TAKAGI(高儀)ペーパーコーンセットTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1セット(10個)
4日以内出荷
和紙に塗材を塗布しコーン型に成型した紙やすりです。弾力性と形状から細部の研磨に最適です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!許容回転数(min-1[r.p.m])13000特性軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
セラミック砥粒 軸付カップブラシ 高島産業セラミック砥粒 軸付カップブラシ高島産業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
真鍮カップワイヤー 錦真鍮カップワイヤー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
腰がやわらかく、真鍮・銅などにキズを付けたくない研磨に最適です。アルミバリ取り、マグネシウムバリ取り研磨に適しています。木材の研磨にも使用できます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:真鍮ヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:真鍮波線・0.3
硬質ブラシ エスコ硬質ブラシエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
EA928AG-701用。屋外家具、アルミニウム、金属、セラミック、磁器に。隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。
材質ポリプロピレン直径(Φmm)63.5線径(mm)0.3毛のかたさ普通
カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコカップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)19適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)44線径(mm)0.3
軸付カップ型ブラシ 鉄波線 リューター(日本精密機械工作)軸付カップ型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)16入数(本)5
カップ型ブラシ 鉄波線 リューター(日本精密機械工作)カップ型ブラシ 鉄波線リューター(日本精密機械工作)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8穴径(Φmm)2.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)16入数(本)5
メッキ撚り線 軸付カップブラシ 高島産業メッキ撚り線 軸付カップブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ高島産業
2,198税込2,418
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
ワイヤーブラシ 真鍮 NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ 真鍮NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック(10本)ほか
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材真鍮
65mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ65mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:65 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)90軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)80軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
軸付カップ型ブラシ LESSMANN軸付カップ型ブラシLESSMANN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0線径(mm)0.3軸長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1375
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15bPFERD 馬印
50,980税込56,078
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6ブラシ径(Φmm)60線径(Φmm)0.90仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:20全長(mm)85ブラシ幅(mm)15最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15bPFERD 馬印
40,980税込45,078
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b PFERD 馬印TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15bPFERD 馬印
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2PFERD 馬印
62,980税込69,278
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2PFERD 馬印
48,980税込53,878
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2PFERD 馬印
40,980税込45,078
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2PFERD 馬印
45,980税込50,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製) エスコ50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BR-1
65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製) エスコ65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-12
14mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン) エスコ14mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AN-12
25.4mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛) エスコ25.4mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)エスコ
279税込307特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AL-32
14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛) エスコ14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AL-31
16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AL-15
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法A(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36毛丈(mm)8ブラシ直径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(10個)
14日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1個
14日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#400最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプダイヤユニロンΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
カップ型ブラシ