絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- ステンレス(2)
- ナイロン(3)
- 真鍮(2)
- 鋼線(2)
軸径(Φmm)
- 6(12)
外径(Φmm)
- 40
- 7(3)
- 12(4)
- 13(12)
- 14(20)
- 15(3)
- 16(5)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(2)
- 20(13)
- 23(2)
- 25(10)
- 30(2)
- 45(3)
- 50(28)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(23)
- 75(19)
- 外径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.15(3)
- 0.25(5)
- 0.3(2)
- 0.45(1)
- 0.55(2)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.25(1)
毛丈(mm)
- 25(12)
ブランド
- 高島産業(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・NSK(ナカニシ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(2)
その他(1)
ナイロン(3)
真鍮(2)
鋼線(2)

SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
0.3 鋼線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25
軸付カップブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
軸付カップブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
真鍮 軸付カップブラシ
高島産業¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 軸付カップブラシ
高島産業¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付カップブラシ
高島産業¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 軸付カップブラシ
高島産業¥1,498税込¥1,6481本15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ
高島産業¥2,198税込¥2,4181本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)