絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- ステンレス(2)
- ナイロン(1)
- 真鍮(1)
- 真鍮メッキ線(1)
- 鋼線(5)
軸径(Φmm)
- 3(1)
- 6(10)
- 6.35(1)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 23(1)
- 30(1)
- 40(5)
- 50(7)
- 65(3)
- 75(4)
線径(Φmm)
- 0.25
- 0.08(2)
- 0.1(13)
- 0.13(1)
- 0.15(22)
- 0.2(1)
- 0.26(1)
- 0.28(4)
- 0.3(22)
- 0.35(6)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(3)
- 0.75(2)
- 0.90(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.25(1)
- その他(1)
毛丈(mm)
- 8(1)
- 25(6)
- 28(1)
ブランド
- PFERD 馬印(5)
- 高島産業(3)
- TRUSCO(2)
- サンフレックス(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
PFERD 馬印・高島産業・TRUSCO・サンフレックス・NSK(ナカニシ)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
ステンレス(2)
その他(1)
ナイロン(1)
真鍮(1)
真鍮メッキ線(1)
鋼線(5)

カップ型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシ
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
軸付カップブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
軸付カップワイヤーΦ65キンセン
サンフレックス¥979~税込¥1,077~1個6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500線径(mm)0.25
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25
ステンレス 軸付カップブラシ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 軸付カップブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥63,980税込¥70,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2
PFERD 馬印¥59,980税込¥65,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2
PFERD 馬印¥56,980税込¥62,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥52,980税込¥58,2781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
フェアッド TBUミニチュアカップブラシ
PFERD 馬印¥37,980税込¥41,7781箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。 上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。厚さ(mm)ブラシ:3全長(mm)45



















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)