絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- スチール(6)
- ステンレス(8)
- ナイロン(4)
- 真鍮(5)
- 真鍮メッキ線(1)
- 鋼線(11)
軸径(Φmm)
- 6
- 2.3(4)
- 2.34(31)
- 2.35(1)
- 2.4(1)
- 3(56)
- 3.2(1)
- 6.35(9)
外径(Φmm)
- 19(2)
- 20(1)
- 23(2)
- 30(2)
- 40(12)
- 45(3)
- 50(21)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(15)
- 70(1)
- 75(9)
線径(Φmm)
- 0.15(7)
- 0.25(10)
- 0.26(1)
- 0.28(4)
- 0.3(12)
- 0.35(5)
- 0.45(1)
- 0.55(2)
- 0.75(2)
- 0.90(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.25(1)
適合材
- アルミ(10)
- ステンレス(10)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(4)
毛丈(mm)
- 20(2)
- 24(6)
- 25(21)
- 28(4)
- 30(1)
20・24・25・28・30
ブランド
- モノタロウ(1)
- PFERD 馬印(7)
- ミニター(6)
- 高島産業(6)
- エスコ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- サンフレックス(3)
- TRUSCO(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ムラキ(1)
- 錦(1)
- 永興電機工業(1)
- LESSMANN(1)
- SK11(1)
モノタロウ・PFERD 馬印・ミニター・高島産業・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・ムラキ・錦・永興電機工業・LESSMANN・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(8)
その他(1)
ナイロン(4)
真鍮(5)
真鍮メッキ線(1)
鋼線(11)

軸付きカップワイヤーブラシ
(36件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷平面部の研磨作業に大変便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30毛丈(mm)25外径(Φmm)50販売区分業務用
鋼線軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
真鍮軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥899~税込¥989~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
真鍮軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
0.3 鋼線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
ステンレス軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップワイヤー
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
鋼線メッキ軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線メッキ線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップブラシ鋼線0.3mm
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質0.3鋼線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)80軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25
軸付カップブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
軸付カップブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
真鍮 軸付カップブラシ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2768軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2784軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ45
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番499-2741軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)45
軸付カップワイヤーΦ65キンセン
サンフレックス¥979~税込¥1,077~1個6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500線径(mm)0.25
C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)
永興電機工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から7日以内出荷ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
セラミック砥粒 軸付カップブラシ
高島産業¥2,798~税込¥3,078~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付カップブラシ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 軸付カップブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
65mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷材質スチール寸法(mm)外径:65 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)90軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷材質スチール寸法(mm)外径:50 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)85軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
軸付カップ型ブラシ
LESSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1375
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.90ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b
PFERD 馬印¥47,980税込¥52,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥62,980~税込¥69,278~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2
PFERD 馬印¥56,980~税込¥62,678~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2
PFERD 馬印¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ45
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷トラスコ品番499-2733軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)45
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ45
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷トラスコ品番499-2750軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)80質量(g)72対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)45
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2776軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55




































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)