絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)25
軸付ベベルワイヤー
サンフレックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状べベル型直径(Φmm)65許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)15
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚
高島産業¥5,798税込¥6,3781本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルワイヤブラシ
マキタ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。適合機種100mmディスクグラインダ、サンダ全機種外径(Φmm)85ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
C砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)
永興電機工業¥12,980税込¥14,2781パック3日以内出荷から6日以内出荷ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数5
セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥4,198~税込¥4,618~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ベベル型ブラシ 鉄波線
リューター(日本精密機械工作)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。コーナー部や広い底面の加工に適しています。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)軸径(Φmm)3厚さ(mm)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25入数(本)5
ステンレス 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥2,698~税込¥2,968~1本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ毛材 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥8,798~税込¥9,678~1本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30適合材機械部品RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥2,398~税込¥2,638~1本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材真鍮線 BSW適合材機械部品RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥3,500~税込¥3,850~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥3,500~税込¥3,850~1本15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛適合材メッキ製品・木工品、プラスチック製品RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン 軸付ミニベベルブラシ特厚
高島産業¥6,798税込¥7,4781本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.55外径(Φmm)30毛材砥粒入りナイロン TX-C#120金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1
PFERD 馬印¥56,980税込¥62,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、80d1
PFERD 馬印¥55,980税込¥61,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、95d1
PFERD 馬印¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1
PFERD 馬印¥99,980税込¥109,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
研磨材入り軸付ベベル型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,198税込¥6,8181パック(5本)3日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・非金属、木材など
軸付ベベルブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥4,698~税込¥5,168~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷回転みがき工具用ブラシです。素材が多種あり、用途によって最適なものをお選びいただけます。用途コーナーや広くない面の加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ミニモ 金属ブラシ ベベル 真鍮 Φ25
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3845軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)34対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)8外径(Φmm)25
ミニモ 金属ブラシ ベベル 真鍮 Φ20
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3837軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)21対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)7外径(Φmm)20
ミニモ 金属ブラシ ベベル ステンレス Φ25
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3861軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)28対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)7外径(Φmm)25
ミニモ 金属ブラシ ベベル ステンレス Φ20
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(3本)翌々日出荷トラスコ品番499-3853軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
ミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ25
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(3本)翌々日出荷トラスコ品番499-3829軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)26対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)7外径(Φmm)25
ミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ20
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(3本)9日以内出荷トラスコ品番499-3811軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2661軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#320 Φ20
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2601軸径(Φmm)3粒度320全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2652軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2628軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#240 Φ20
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)翌々日出荷トラスコ品番499-2598軸径(Φmm)3粒度240全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ30
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2644軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)45質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)9外径(Φmm)30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2610軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)43質量(g)27対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)6外径(Φmm)25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ20
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2580軸径(Φmm)3粒度180全長(mm)40質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)5外径(Φmm)20
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)6形状軸付べベル型許容回転数(min-1[r.p.m])3500外径(mm)65線径(mm)0.15

































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)