小玉レンズ付手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
木目手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
木目手持ちルーペです。持ち手部分は高級プラスチック素材を使用しております。
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)当日出荷
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
リーディングルーペ共栄プラスチック4日以内出荷から6日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
木製ハンドル拡大鏡MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、暖かみのある木製ハンドルを採用した高級拡大鏡です。レンズ素材には透明度の高い白ガラスを採用していますのですっきりとした視野です。
軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)取扱停止中
アクリルレンズ使用の軽量リーディンググラスです。高倍率小玉レンズ付きで詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
ルーペケニス当日出荷から翌日出荷
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
読書用ルーペ S1-10DNikon(ニコン)6日以内出荷
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)2.5(参考)質量(g)65寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×71×15コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)60
プラルーペクリアー光学7日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)45寸法(mm)57×1115×9質量(g)28材質(レンズ)プラ
白ガラスウッドルーペクリアー光学6日以内出荷から9日以内出荷
自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。
レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)クリアー光学7日以内出荷から9日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
非球面ルーペクリアー光学5日以内出荷から9日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。
安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
四角型ルーペクリアー光学当日出荷から9日以内出荷
傷のつきにくい四角型ガラスレンズを使用した明るく鮮明に観察できる手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
ダブルピント虫メガネティ・エス・ケイ当日出荷から6日以内出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ PC柄BeHAUS翌々日出荷から9日以内出荷
手持ちルーペの定番。
ルーペ 木柄BeHAUS翌々日出荷
白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプI.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷
レンズサイズ(mm)41×23材質ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他質量(g)22種類ペンダントルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)70mm(双眼/140mm)チェーンサイズ 約70~75cm
プラ枠製手持ちルーペI.L.K(池田レンズ工業)翌日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック・ABS(塗装)種類手持ち式レンズアクリルレンズ
アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷から3日以内出荷
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
アイデアルルーペI.L.K(池田レンズ工業)当日出荷から3日以内出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
ルーペ二重焦点レンズBeHAUS翌々日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペBeHAUS当日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
虫眼鏡コンテック当日出荷
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっていますレンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています50mmのクリアレンズを採用、ポケットサイズで携帯性に優れています
倍率(倍)大玉:約2.5 小玉:約5寸法(mm)W58×D16×H138仕様豆材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
プラ枠ルーペ(プラレンズ)クリアー光学(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
プラスチック柄ルーペTRUSCO当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
75mm [×3.5.×5] ハンドレンズエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5レンズ径(Φmm)75エスコ品番EA756ME-75材質(黒い部分)樹脂全長(mm)172質量(g)90種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
手持ちルーペビクセン5日以内出荷
使い勝手を多面的に見直し、普段使いでの快適性を極めた日本製ルーペです。レンズ面での反射を抑えるマルチコート、レンズの傷つきを軽減するハードコート、視野の隅々までスッキリした像を結ぶ非球面レンズ、置いた時に柄が持ち上がる構造、美しい外観などすべてを高い品質でまとめています。
タイプリーディングルーペ(手持ちルーペ)レンズ形状非球面レンズコーティングマルチコート・5Hハードコート材質(レンズ)光学アクリル樹脂(PMMA)
ハンドルーペ[指先装着型]エスコ翌日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96色ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~