ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
LED付き卓上コンパクト拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)4日以内出荷
折り畳んでコンパクトに!レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。
材質(本体)ABS樹脂、LED質量(g)109(電池除く)倍率2.5本体寸法(mm)95×67×38バッテリー単4形乾電池3本ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式材質(レンズ)アクリル樹脂
小玉レンズ付手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
木目手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
木目手持ちルーペです。持ち手部分は高級プラスチック素材を使用しております。
マルチパワーLEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約41電源CR2032 ※付属電池はテスト用倍率(倍)6、4.5、2.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
2.5倍マグニファイア(2枚入り)Carson(カールソン)5日以内出荷
持ち運びに便利、Carson 2.5倍マグニファイア(2枚入り)。倍率2.5倍のフレネルルーペ。6倍のスポットレンズ付き。カードサイズなので持ち運びに便利です。
付属品保護ポーチ寸法(mm)約54×3×87質量(g)約14倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]6レンズサイズ(mm)約80×40入数2枚入り
2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
持ち運びに便利、Carson 2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア。フリップオープン拡大鏡です。コンパクトながらも、3通りの倍率が使用できます。ポケットやハンドバッグに入れて持ち歩き、毎日使用するのに最適です。
材質アクリル質量(g)約23倍率(倍)2.5(メインラージレンズ)、5(スモールレンズ)、7(スモールレンズ)
2.5倍 ハンギングマグニファイアCarson(カールソン)5日以内出荷
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77質量(g)約82電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステルレンズサイズ(mm)約Φ70
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイアCarson(カールソン)当日出荷
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
スタンダードルーペ RGシリーズ京葉光器(LEAF)翌々日出荷
定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。
作業用ルーペマックスディテールエッシェンバッハ5日以内出荷
両手が自由になるため、微細な作業に最適です。
用途精密作業、基盤組み立て、検査、パソコン作業など。質量(g)49倍率(倍)2.0~2.5レンズサイズ(mm)29×33
リーディングルーペ共栄プラスチック4日以内出荷から6日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
in Pocket ライト付スライドルーペW共栄プラスチック5日以内出荷
ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付スライドルーペW。
スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。
持ち運びに便利。
ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
付属品ライト、【電池】CR2032×1個色ブラック×シルバーレンズ径(Φmm)33、25倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)66×52
in Pocket スライドルーペW共栄プラスチック5日以内出荷
ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket スライドルーペW。
スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。
持ち運びに便利。
ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
付属品ストラップ色シルバー×ブラックレンズ径(Φmm)33倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横)(mm)71×48.5
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズエッシェンバッハ6日以内出荷
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプトライメイト当日出荷
レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
木製ハンドル拡大鏡MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、暖かみのある木製ハンドルを採用した高級拡大鏡です。レンズ素材には透明度の高い白ガラスを採用していますのですっきりとした視野です。
軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)取扱停止中
アクリルレンズ使用の軽量リーディンググラスです。高倍率小玉レンズ付きで詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)当日出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
ライト付携帯ルーペ RM-329PMIZAR(ミザールテック)10日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類赤色LEDバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
携帯用ルーペ RK-328MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
2.5倍と3.0倍のレンズがケースの中に収納されている、携帯用ポケットルーペです。2枚のレンズを合わせて使えば5倍のルーペになります。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)33レンズプラレンズ(2枚)
携帯用ルーペ RK-44PMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
レンズをケースの中に収納できる、大きいレンズを使った携帯用ポケットルーペです。新聞や雑誌を読むときにも、サッと取り出して使えます。ガラス製レンズなのでキズが付きにくいです。
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)65レンズガラスレンズ材質(ケース)合皮
スタンドルーペ RU-75MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)75レンズガラスレンズ質量(g)490
x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付)エスコ翌日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)質量(g)109電源単4形乾電池3本倍率(倍)2.5アーム長さ(mm)最大170光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)ベース寸法(mm)95×67×38アズワン品番64-7913-97
LEDライト付ルーペビクセン当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
エルズーム ハンドルーペオーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付きサンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型サンワダイレクト予約販売
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型サンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯
LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)予約販売
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
精密作業用ルーペフェザント翌々日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)66倍率(倍)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55レンズサイズ(mm)Φ146×552018年トラスコ掲載ページ1 1433
双眼ヘッドルーペケニス6日以内出荷
両眼にフィットするレンズで、明るく立体的に観察できます。 プラスチックレンズ採用で軽く、マジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。
倍率1.5倍、2.5倍、3.5倍寸法(mm)190×260×40質量(g)90レンズ75×28mm、アクリル製
ルーペケニス当日出荷から翌日出荷
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~