絞り込み
倍率(倍)
- 2.5
- 1(1)
- 1.2(3)
- 1.5(5)
- 1.75(1)
- 1.8(16)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.25(1)
- 2.3(11)
- 2.7(9)
- 3(2)
- 3.3(5)
- 3.5(17)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- シンワ測定(2)
- SK(新潟精機)(1)
- BeHAUS(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- トライメイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ヘッドルーペ
(193件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
トライメイト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
ヘッドルーペ/双眼タイプ
TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷眼鏡をかけたまま使えます。ホビー等細かい作業などに、バックルバント式でスライドさせてサイズに合わせてお使いいただけます。種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドルーペ
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。用途組み立て、検査、読書などに。種類ヘッドルーペ
ヘッドルーペ
京葉光器(LEAF)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。用途工場での検査、検品や組み立て作業。材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペレンズサイズ(mm)28×75
装着型 ヘッドルーペ
京葉光器(LEAF)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーハンドで作業が行えるヘッドルーペです。ヘッドバンドはバックルバンド式で、着脱可能です。眼鏡を掛けたままでも御使用になれます。用途細かい作業、組立、検査などセット内容ヘッドルーペ本体、レンズ材質レンズ:プラスチック幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)40タイプヘッドセット型奥行(mm)220レンズサイズ(mm)28×75