絞り込み
倍率(倍)
  • 2.5
  • 0(19)
  • 1.5(22)
  • 1.6(25)
  • 1.75(16)
  • 1.8(63)
  • 2(338)
  • 2.3(24)
  • 3(273)
  • 3.5(138)
  • 4(239)
  • 4.5(25)
  • 5(114)
  • 6(141)
  • 7(42)
  • 8(108)
  • 10(251)
  • 12(66)
  • 15(107)
  • 20(23)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • クリアー光学(29)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(19)
  • MIZAR(ミザールテック)(12)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(8)
  • BeHAUS(7)
  • 京葉光器(LEAF)(7)
  • エスコ(5)
  • Carson(カールソン)(4)
  • 共栄プラスチック(3)
  • KONTEC(コンテック)(3)
  • シンワ測定(3)
  • TRUSCO(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • オーム電機(2)
  • ビクセン(2)
  • エッシェンバッハ(2)
  • TSK(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーディング用ルーペ シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
    用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
  • ヘッドルーペ モノタロウ

    ヘッドルーペ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
    倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
  • LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウ

    LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
    用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
  • カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学

    カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)

    クリアー光学(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
    タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
    種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)

    メガネ型ルーペ LEDライト付

    TSK(ティ・エス・ケイ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
    倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ヘッドルーペ シンワ測定

    双眼ヘッドルーペ

    シンワ測定(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
    用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
  • ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイト

    ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ

    トライメイト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
    用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
  • LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
    倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディングルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    リーディングルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • 素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)

    素材アクリルレンズ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(7件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
    材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学

    プラ枠ルーペ(プラレンズ)

    クリアー光学(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型 サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • スタンドルーペ BeHAUS

    スタンドルーペ

    BeHAUS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
  • プラスチック柄ルーペ TRUSCO

    プラスチック柄ルーペ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
    用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
    倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
  • LED ライト付きルーペ TSK

    LED ライト付きルーペ

    TSK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
  • 拡大鏡ライト付クリップスタンド型 サンワダイレクト

    拡大鏡ライト付クリップスタンド型

    サンワダイレクト
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
    倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
  • LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)

    LEDヘッドルーペ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
    用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドルーペW I.L.K(池田レンズ工業)

    スライドルーペW

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)2.5倍、3.5倍、5倍レンズサイズ(mm)直径33mmトラスコ品番805-2073材質ABS樹脂質量(g)36レンズプラスチックレンズサイズ(mm)70×46×15mm
  • フラッシュルーペ マルクス

    フラッシュルーペ

    マルクス
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
    使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • 拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
  • ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付) TSK(ティ・エス・ケイ)

    ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
    倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア Carson(カールソン)

    2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア

    Carson(カールソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
    質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
  • 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    金枠製手持ちルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類手持ち式
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
  • ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック)

    ライト付ルーペ

    MIZAR(ミザールテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
    質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
  • エルズーム ハンドルーペ オーム電機

    エルズーム ハンドルーペ

    オーム電機(1件のレビュー)
    878税込966
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
    倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
  • プラルーペ クリアー光学

    プラルーペ

    クリアー光学
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)45寸法(mm)57×1115×9質量(g)28材質(レンズ)プラ
  • ポケットルーペ BeHAUS

    ポケットルーペ

    BeHAUS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ポケットルーペ
  • メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
    レンズサイズ(mm)28×74質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    軽量拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
  • LEDライト付ルーペ ビクセン

    LEDライト付ルーペ

    ビクセン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
    質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
  • プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き) クリアー光学

    プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き)

    クリアー光学
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるプラスチックフレームを使用。 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。 2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
    材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
  • 四角型ルーペ クリアー光学

    四角型ルーペ

    クリアー光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傷のつきにくい四角型ガラスレンズを使用した明るく鮮明に観察できる手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
    材質(レンズ)ガラス
  • スタンドルーペ クリアー光学

    スタンドルーペ

    クリアー光学
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
    レンズ径(Φmm)90
  • ルーペ 木柄 BeHAUS

    ルーペ 木柄

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    白レンズを使用しておりますので、より一層鮮明に拡大することができます。愛玩にふさわしい木柄。
    用途-種別木柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
  • LEDライト付ルーペ 小玉付 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ 小玉付

    名古屋眼鏡
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
    レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍レンズサイズ(mm)Φ90材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
  • 中型スタンドルーペ90 I.L.K(池田レンズ工業)

    中型スタンドルーペ90

    I.L.K(池田レンズ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペレンズガラスレンズアーム長さ(mm)200サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
ルーペ/拡大鏡