絞り込み
倍率(倍)
- 2.5
- 1.8(64)
- 2(346)
- 3(280)
- 3.5(140)
- 4(249)
- 4.5(32)
- 5(126)
- 6(161)
- 7(65)
- 8(217)
- 10(379)
- 12(92)
- 15(125)
- 20(114)
- 40(55)
- 45(67)
- 90(55)
- 400(32)
- 600(44)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- BeHAUS(6)
- Carson(カールソン)(4)
- I.L.K(池田レンズ工業)(19)
- KONTEC(コンテック)(3)
- MIZAR(ミザールテック)(12)
- SK(新潟精機)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(3)
- TSK(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(8)
- エスコ(5)
- エッシェンバッハ(2)
- オーム電機(2)
- クリアー光学(29)
- サンワダイレクト(3)
- シンワ測定(3)
- ビクセン(2)
- 京葉光器(LEAF)(7)
- 共栄プラスチック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
ヘッドルーペ
(194件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
LEDライト付ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。タイプライト付きルーペ種類手持ち式倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
メガネ型ルーペ LEDライト付
TSK(ティ・エス・ケイ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34レンズ径(Φmm)約28×74倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
トライメイト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)
メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26レンズサイズ(mm)28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
クリアー光学(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
軽量拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
エルズーム ハンドルーペ
オーム電機(1件のレビュー)¥878税込¥9661個当日出荷LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます付属品レンズ収納袋材質(本体)ABS樹脂質量(g)約66(電池を除く)電源単4形乾電池×2本(別売)倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18光源白色LED×2灯(交換できません)連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)材質(レンズ)アクリルレンズ
眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22レンズサイズ(mm)74×28材質(レンズ)アクリル
LEDライト付ルーペ
ビクセン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
四角型ルーペ
クリアー光学¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷傷のつきにくい四角型ガラスレンズを使用した明るく鮮明に観察できる手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)ガラス
中型スタンドルーペ90
I.L.K(池田レンズ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズアーム長さ(mm)200レンズサイズ(mm)90サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
双眼メガネルーペ クリップタイプ
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質プラスチック・他種類メガネルーペレンズアクリルレンズレンズサイズ(mm)74×28サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥669税込¥7361個欠品中ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています仕様長寸法(mm)W25×D12×H208質量(g)50倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷LEDライト付きハンドルーペ。直径110mmの大型レンズ。約2.5倍拡大、サブレンズ約4倍。白色LED3灯で手元を明るく照射。軽量設計で持ちやすいラバーグリップ。レンズ保護カバー付き。読書や細かい作業に便利材質(本体)ABS樹脂質量(g)105タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2.5倍/4倍レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×248×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30