「倍率(倍)」から絞り込む
LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)予約販売
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付ヘッドルーペTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
ヘッドルーペ (レンズ2枚付)クリアー光学9日以内出荷
レンズ径(Φmm)22×38(片眼)寸法(mm)225×190×40材質(レンズ)白ガラス(裏:アクリル)
ヘッドルーペクリアー光学8日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付I.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
レンズサイズ(mm)22×38材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
LEDライト付ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
ヘッドルーペエンジニア翌日出荷から3日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
双眼ヘッドルーペシンワ測定(11件のレビュー)当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
ヘッドルーペ
(186件のレビュー)当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~