ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
スケールルーペ/ピークルーペ (1) 手持ちルーペ (19) ライト付ルーペ (2) ヘッドルーペ (16) メガネルーペ (2) スタンドルーペ/アームルーペ (15) 拡大鏡 (1) シートルーペ (3) 卓上ルーペ (4) ルーペ/拡大鏡その他関連用品 (2) カテゴリ: ルーペ/拡大鏡倍率(倍): 1.8すべて解除
ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック) 6日以内出荷
レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。
寸法(mm) 198×280×96 質量(g) 約190 倍率(倍) 1.8、補助レンズ使用時:3.3 レンズ 光学ガラスレンズ レンズサイズ(mm) 30×76 材質(バンド) マジックテープバンド
首掛けルーペ smolia ヘンディ スリーアールソリューション 4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容 首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル 寸法(mm) 約735×142×25 質量(g) 約390 レンズ径(Φmm) 約130 パッケージサイズ(mm) 約192×204×42 入力電圧(V) 5 保存温度(℃) 0~35 レンズ倍率 約1.8倍 保証期間 ご購入日から6カ月 材質(レンズ) PMMA 充電時間(時間) 約3 入力電流(A) 2 保存湿度(%) 65以下 明るさ(Lm) 最大約132/最小約7 点灯時間(時間) 約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
メガネ型ルーペ ホーザン (2件のレビュー) 翌日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質 ポリカーボネート 質量(g) 35 角度(°) レンズ跳ね上げ:100
小玉レンズ付手持ちルーペ MIZAR(ミザールテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
スタンドルーペ LEDライト付 TSK 翌々日出荷
電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途 読書・新聞・地図用 質量(g) 約355 倍率 約1.8倍(小玉は約5倍) 本体寸法(mm) 約:全長290×幅190×厚み25(収納時) レンズ径(Φmm) 直径約138 バッテリー 単3電池2本使用(別売) ライト種類 発光ダイオード(LED) アズワン品番 68-4576-50
モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル) オーツカ光学 3日以内出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品 充電用 USB ケーブル , 収納袋 材質 ABS樹脂,ガラス,鋼 質量(kg) 1.1 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 DC5V(USB), 充電式 ケーブル長(m) 1(充電ケーブル:USB→micro-B) レンズ径(Φmm) 101 レンズ 両面 AR コート付き光学ガラスレンズ 保護等級 IP30 光源 LED レンズ倍率 1.8倍 照度(Lx) 2510(80),1780(140),1360(170) コネクタ Micro-B 充電池タイプ 密閉型ニッケル水素電池 色(本体) シルバー 演色指数(Ra) 90 調光率(%) 100~0.3 連続点灯時間(時間) 約5(照度 MAX)
HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用 共栄プラスチック 5日以内出荷
超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。
場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。
93gの超軽量ボディ。
A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。
1.8倍率のフレネルレンズ。
折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。
角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
付属品 ルーペスタンド、専用レンズケース 材質 フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製 色 ブラック 質量(g) 約93 倍率(倍) 1.8 レンズ アクリル樹脂製(フレネルレンズ) 寸法(縦×横)(mm) 175×230 ハンドル長さ(mm) 156 レンズ有効径(mm) 縦140×横193×厚1 ケース 不織布
せぼね君ルーペ読書用 共栄プラスチック 4日以内出荷
読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。
両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。
手元がはっきり見やすくなります。
ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。
A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。
厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。
ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
付属品 専用レンズカバー 長さ(mm) せぼね部:250 色 アイボリー フレーム ABS樹脂製 倍率(倍) 1.8 レンズ アクリル樹脂製(フレネルレンズ) 材質(ジョイント) ABS・POM レンズ有効径(mm) 縦140×横193×厚1 材質(台座) ABS樹脂製(スチールプレート付)
リーディングルーペ 共栄プラスチック 4日以内出荷 から 6日以内出荷
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色 持ち手:ブラック レンズ 硝子(青) 色(フレーム) シルバー
LED4個付手持ちルーペ TRUSCO 当日出荷
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途 一般検査用 トラスコ品番 381-5726 材質 レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 幅(mm) 145 全長(mm) 270 高さ(mm) 27 電源(V) 単4乾電池×4本(別売) 倍率(倍) 1.8・6 レンズサイズ(mm) Φ130
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
軽量拡大鏡 MIZAR(ミザールテック) 当日出荷 から 7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック) 4日以内出荷
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍) 1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7 レンズサイズ(mm) 145×110 レンズ径(Φmm) 補助レンズ:(大)28、(小)23 レンズ プラレンズ 質量(kg) 1.9
スタンドルーペ RU-1730 MIZAR(ミザールテック) 5日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 レンズ フレネルレンズ 質量(g) 355 アーム長さ(cm) 25
粘着パット式自在ルーペ TRUSCO 翌日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途 粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 仕様 粘着式 付属品 粘着テープ、ビス(各4本) トラスコ品番 206-7836 セット内容 レンズカバー、粘着テープ、ビス 材質/仕上 レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g) 139 倍率(倍) 1.8 アーム長さ(mm) 85 レンズサイズ(mm) 193×140 取付け方法 粘着式 アズワン品番 64-8408-13
マグネット式自在ルーペ TRUSCO 当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途 マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品 スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番 206-7838 セット内容 レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上 レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g) 201 タイプ マグネット式 倍率(倍) 1.8 アーム長さ(mm) 85 レンズサイズ(mm) 193×140 取付け方法 マグネット式 アズワン品番 64-8609-04
エルズーム LEDアームライト オーム電機 (11件のレビュー) 当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途 一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
拡大鏡ライト付手持ち型 サンワダイレクト 4日以内出荷
直径138mmの大型レンズ。
LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。
メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍) メインレンズ1.8、サブレンズ5 付属品 取扱説明書 材質 アクリル 電源 単四乾電池4本 レンズサイズ(mm) 130 動作時間 最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
フレネルレンズルーペ エンジニア 当日出荷
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機) (1件のレビュー) 予約販売
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途 組み立て、検査、読書などに 倍率(倍) 1.2、1.8、2.5、3.5 電源 単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間) 約40000 電池使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDライト付ヘッドルーペ TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。
用途 工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 倍率(倍) 1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 仕様 替ランプ交換不可 トラスコ品番 798-5193 質量(g) 150 電源 ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm) 85×35 材質(レンズ) ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
ヘッドルーペ (レンズ2枚付) クリアー光学 9日以内出荷
レンズ径(Φmm) 22×38(片眼) 寸法(mm) 225×190×40 材質(レンズ) 白ガラス(裏:アクリル)
ヘッドルーペ クリアー光学 8日以内出荷 から 9日以内出荷
寸法(mm) 230×195×50 質量(g) 190 材質(レンズ) 白ガラス
スタンド台付ルーペ クリアー光学 9日以内出荷
倍率(倍) 1.8 レンズ径(Φmm) 145×110 寸法(mm) 205×160×41 質量(g) 1880 材質(レンズ) アクリル(キズ防止コート) アズワン品番 64-5275-96
2WAYフレンネルルーペ クリアー光学 9日以内出荷
倍率(倍) 1.8 レンズ径(Φmm) 193×140×厚さ1 寸法(mm) 195×156 質量(g) 93 タイプ ハード・2WAY 材質(レンズ) プラ
フレンネルルーペ 1.8倍 クリアー光学 5日以内出荷
倍率(倍) 1.8 レンズ径(Φmm) 145×207×厚さ0.5 寸法(mm) 165×230 サイズ A5 質量(g) 20 タイプ ソフト 材質(レンズ) PVC アズワン品番 64-5275-72
プラ枠プラレンズルーペ(小玉付き) クリアー光学 7日以内出荷 から 9日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ) 2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
スタンドルーペ クリアー光学 5日以内出荷 から 8日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm) 300 台座寸法(mm) 120×152
193mmジャンボルーペ Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 当日出荷
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g) 175 ハンドル長さ(mm) 156
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 当日出荷
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
レンズサイズ(mm) 22×38 材質 ガラス・プラスチック・合皮・他 種類 ヘッドルーペ レンズ ホワイトガラスレンズ サイズ(mm) 縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
ルーペ NSK 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~