「倍率(倍)」から絞り込む
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズエッシェンバッハ6日以内出荷
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
スタンドルーペ RU-75MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)75レンズガラスレンズ質量(g)490
x2.5/ 95mm スタンド型ルーペ(LEDライト付)エスコ翌日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)質量(g)109電源単4形乾電池3本倍率(倍)2.5アーム長さ(mm)最大170光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)ベース寸法(mm)95×67×38アズワン品番64-7913-97
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付きサンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型サンワダイレクト予約販売
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型サンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯
中型スタンドルーペ90I.L.K(池田レンズ工業)当日出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペレンズガラスレンズアーム長さ(mm)200サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
小型スタンドルーペ75I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)75トラスコ品番805-1992材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)430種類スタンドルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
スタンドルーペユニバーサルTRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75トラスコ品番250-9253材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ
スタンドルーペフレキシブルTRUSCO当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90トラスコ品番250-9261全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペベース寸法(mm)幅73×奥行90
小型スタンドルーペ 1650TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
型式-1650 青硝子レンズ使用
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90TGK品番528-75-24-06種類スタンドルーペ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~