商品豆知識
「交流電流(A)」から絞り込む
最大20(1)
手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード
材質【テストリード】PVC・真鍮
寸法(mm)125×80×19
質量(g)102
電源CR2032 ボタン電池×1(別売)
長さ(cm)【テストリード】約49
周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)
機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能
最大表示4000
交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)
直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)
直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)
抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)
交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)
静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。