商品豆知識
「交流電圧(V)」から絞り込む
最大500(1)
最大1000(1)
最大1200(1)
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書
測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)
電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
¥4,559
税込¥5,015
当日出荷
・日本語表示で使いやすい。
・テストリードと本体が一体型。
・小型・軽量タイプなので携帯に便利。
・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
用途・車のバッテリーチェック:15V
・コンセントチェック:150/300V
・電池チェック
・断線チェック
・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書
仕様通電試験:約1000以下
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25
交流電圧(V)10/50/250/500
直流電圧(V)2.5/10/50/250/500
抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)
電池チェック1.5V/9V
直流電流(mA)10/500
低周波出力20~56dB
1個
¥3,133
税込¥3,446
当日出荷
DC12Aレンジで大電流の測定可能。
簡易ミラー付スケール板。
電池チェック、LED点灯チェック機能付。
仕様LEDチェック
直流電流60μ/3/30/600m/12A
電池チェック1.5V
導通テスト約50~1kΩ以下でブザー
低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。