アナログテスタ :「回路計」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「交流電圧(V)」から絞り込む
最大300(2)
最大500(3)
最大1200(2)
学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V電池(50mA負荷)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
導通テストしきい値以下でブザー
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28
直流電流(A)レンジ:25m/250m
直流電流(レンジ)25mA、250mA
電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)
許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)
低周波出力(dB)+4~+36、50、56
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ
直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ
直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12
交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V
直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A
電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)
導通テスト約30Ω以下でブザー
導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34
直流電流(A)レンジ:10m/500m
直流電流(レンジ)10mA、500mA
電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)
許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)
導通テスト約15Ω以下でブザー
低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30
直流電流(A)レンジ:50/250m
直流電流(レンジ)50mA、250mA
電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)
許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)
低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
テストリード収納型ホルスター付き
付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
家庭の電気チェックに。スペア電池&ヒューズ付き
仕様電池チェック/9V6F22電池(約20mA負荷)、1.5V単1単2電池(約300mA負荷)、1.5V単3単4単5電池(約50mA負荷)、1.5Vボタン電池(約2mA負荷)導通チェック/約100Ω以下でブザー音
付属品電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。