商品豆知識
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(2)
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本
測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知
温度(℃)-40~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49
表示9999カウント
機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)20
サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。
DC10Aレンジ付き。
文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。
バックライト付きLCD。
省電力設計で長時間の連続測定が可能。
導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。
非接触電圧検知(NCV)付き。
オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書
電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本
表示1999カウントLCD
文字高(mm)16
サンプリング2~3回/秒
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター
寸法(mm)87×35×186
表示5-4/5桁(500000カウント)
サンプリング速度50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
高精度なコンパクトDMM。4000アカウント大型LCDを採用。ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。最大/最小値、偏差測定が可能。0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品電池(3V CR2032)1個内蔵
表示4000カウントLCD
文字高(mm)14
機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度
付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本
対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7
表示5000カウントLCD
文字高(mm)18
機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライト
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz
アズワン品番1-8717-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)21
機能コンパレータ、レンジホールド
サンプリング10回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA
ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター
寸法(mm)87×35×186
表示5-4/5桁(500000カウント)
サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
1台で様々な電装系チェックに対応。
ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。
バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
片手で持ちやすい筐体設計。
収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書
電源(V)1.5・R03・単四×2本
表示6000カウント
文字高(mm)20
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。