テスタその他関連用品 :「回路計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質PVC
質量(g)26
定格電圧(V)1000
長さ(cm)【リード】70
定格電流(A)10
材質(ペン先)ニッケルメッキ
ニードル(mm)Φ0.3
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
材質PVC
質量(g)70
定格電圧(V)1000
長さ(cm)【リード】93
定格電流(A)10
材質(ペン先)ニッケルメッキ
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮
長さ(mm)ペン:157
直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5
質量(g)約100
長さ(cm)リード:56~
定格電流(A)20/1000V
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000
定格電流(A)12
材質(絶縁体)PVC
材質(表面)ナイロン
リード線長さ(mm)1000
リード線太さ(mm2)0.75
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS
内径(Φmm)バインディングポスト:4
材質(端子)ニッケル銅メッキ
汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA
付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1
質量(g)66
電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)
本体寸法(mm)77×112×21
精度±(0.1%+0.005)
出力電圧(V)0~24
入力電圧(V)0~30
分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V
出力周波数(Hz)0~9999
入力電流(mA)0~24
電流出力0~24mA
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。