絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- RS PRO(7)
- Martindale(7)
- エスコ(2)
- 共立電気計器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- CHAUVIN ARNOUX(2)
- ANEX(1)
- カイセ(1)
- プレシディアム(1)
- GEDORE(1)
- GOSSEN METRAWATT(1)
- MEGGER(1)
- John Drummond(1)
- はくでん(1)
直流電圧(V)
- -(1)
交流電圧(V)
- -(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「交流電流(A)」から絞り込む

非接触電圧検出器 SKF
SKF(日本エスケイエフ)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様バッテリタイプ AAA寸法 250 210 60mm重量 104g高さ 60mm長さ 250mm幅 210mmSKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応