2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1200 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL digital 1000電圧テスター. DUSPOL digital 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 抵抗測定 ダイオードテスト 周波数測定 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様最大電圧 = 1000V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL expert 1000電圧テスター. DUSPOL expert 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります