絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 100(1)
- 100~250(1)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(27)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- 中部精機(16)
- ネグロス電工(10)
- 共立電気計器(9)
- JAPPY(7)
- エスコ(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- フルーク(FLUKE)(4)
- マザーツール(3)
- 神保電器(3)
- カスタム(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- マルチ計測器(2)
- 篠原電機(2)
- CK(C.K TOOLS)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用電圧範囲(V)」から絞り込む
100(1)
100~250(1)

ペン型デジタルマルチテスター TRMS
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000