絞り込み
ブランド
  • FNIRSI
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(40)
  • 長谷川電機工業(29)
  • JEFCOM(ジェフコム)(23)
  • 未来工業(22)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • 中部精機(16)
  • ネグロス電工(10)
  • 共立電気計器(9)
  • エスコ(8)
  • JAPPY(8)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • オーム電機(3)
  • マザーツール(3)
  • 神保電器(3)
  • testo(テストー)(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • カスタム(2)
  • セコニック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電圧範囲(V)から絞り込む
  • 壁面検知スキャナー FNIRSI

    壁面検知スキャナー

    FNIRSI
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための。壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された。金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性。 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 。 位置決めのための円形穴を装備 。 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
    付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属

検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器