35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
計器用動作チェッカー 中部精機計器用動作チェッカー中部精機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。 電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。 100V/200Vの電圧表示機能が付いています。 短絡事故の防止等安全性を重視しています。 接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。 片手で使用できます。 スマートメーターにも使用できます。
付属品収納ケース適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A質量(g)130定格電圧(V)100/200耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部)定格周波数(Hz)50/60共通定格容量100V/75W、200V/300W連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアンテナ4段 GB[制御機器]ロッドアンテナ4段GB[制御機器]
999税込1,099
1本
3日以内出荷
取付ビス止め(M3)段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/61.5、伸縮寸法縮/20.9
スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
4,398税込4,838
1個
欠品中
ロッドアンテナ
寸法(mm)200/120/80タイプBNC端子、3段RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,798税込9,678
1個
欠品中
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~2.2GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアンテナ4段BNC GB[制御機器]ロッドアンテナ4段BNCGB[制御機器]
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
4つのロッドが組み合わさった、伸縮可能なロッドアンテナです。接続部にはBNCコネクタを使用しています。
取付BNC段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/64.0、伸縮寸法縮/21.9
引込用ループ検相器(裸線用) 中部精機引込用ループ検相器(裸線用)中部精機
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
付属品収納ケース質量(g)150耐電圧AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯絶縁抵抗(Ω)100以上使用電圧範囲(V)100~200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(据置形) 中部精機検電器チェッカー(据置形)中部精機
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAK用革ケース 中部精機DAK用革ケース中部精機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)305(蓋状態)×60×高さ40質量(g)105グリーン購入法適合
導通テスター エスコ導通テスターエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-43全長(mm)90電源LR44×2個コード長さ(mm)960
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~6GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~6GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
9,798税込10,778
1個
欠品中
DCブロックN-Nアダプタ
タイプDCブロック N(F)-N(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~6GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用測定コード 三和電気計器モーター検相器部品補修用測定コード三和電気計器
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
KS3用の測定コードセット(3本入)
種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
高圧・特高用検電器 長谷川電機工業高圧・特高用検電器長谷川電機工業
69,980税込76,978
1個
23日以内出荷から24日以内出荷
高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
DPE・F用箱ケース 中部精機DPE・F用箱ケース中部精機
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質ラワン材 ビニルレザー張寸法(mm)735±10×190±5×135±5質量(g)2150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
KC用収納ケース 中部精機KC用収納ケース中部精機
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質テトロン帆布寸法(mm)200×85質量(g)35グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)350出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(据置形) 中部精機検電器チェッカー(据置形)中部精機
44,980税込49,478
1台
62日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DAM-70EL1/270EL1用布ケース 中部精機DAM-70EL1/270EL1用布ケース中部精機
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質テトロン寸法(mm)1500±100×180±10質量(g)460特性防水グリーン購入法適合
DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース 中部精機DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース中部精機
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
材質テトロン寸法(mm)1300×170質量(g)290特性防水グリーン購入法適合
DAL-20・30-12用布ケース 中部精機DAL-20・30-12用布ケース中部精機
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
材質テトロン寸法(mm)800×140質量(g)125特性防水グリーン購入法適合
DAL-20-8用布ケース 中部精機DAL-20-8用布ケース中部精機
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
材質テトロン寸法(mm)1000×140質量(g)155特性防水グリーン購入法適合
DAH-6AR用革ケース 中部精機DAH-6AR用革ケース中部精機
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
仕様帯電防止筒付材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)330(蓋状態)×55×高さ47質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブル(オプション品) 長谷川電機工業ケーブル(オプション品)長谷川電機工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合光ファイバー式高圧検相器用
高圧充電検出器 長谷川電機工業高圧充電検出器長谷川電機工業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。
周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
[EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ[EA707D-38用] PC接続ケーブルエスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-108
[EA707D-37用] PC接続ケーブル エスコ[EA707D-37用] PC接続ケーブルエスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-107
[EA707D-13G用]PC接続ケーブル エスコ[EA707D-13G用]PC接続ケーブルエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-106
[EA707D-10 -13用]データ取込ソフト エスコ[EA707D-10 -13用]データ取込ソフトエスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-105
スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
37,980税込41,778
1式
4日以内出荷
RLBアクセサリセット
セット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
57,980税込63,778
1式
4日以内出荷
CATVアクセサリセット
セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
45,980税込50,578
1式
4日以内出荷
汎用アクセサリセット
セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用アリゲータセット 三和電気計器モーター検相器部品補修用アリゲータセット三和電気計器
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
KS3用のアリゲータセット(3本入)
種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
検電器 長谷川電機工業検電器長谷川電機工業
95,980税込105,578
1台
23日以内出荷

検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器/検相器その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら