絞り込み
ブランド
- HASEGAWA
- 中部精機(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- エスコ(5)
- 長谷川電機工業(4)
- 三和電気計器(2)
- GB[制御機器](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む

アースフックセット
HASEGAWA¥88,980税込¥97,8781セット6日以内出荷キュービクル万能用です。試験成績書付きです。停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。その他接地アース線:8mm2×5m(1本)、相間アース線:22mm2×1.2m(3本)トラスコ品番267-4513セット内容収納ケース収納時寸法(mm)595×400×100RoHS指令(10物質対応)対応適合電圧(kV)6.6
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800