絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定

    完全スコヤ15cm表裏目盛付

    シンワ測定(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定

    ミニスコヤ 真ちゅう台付

    シンワ測定(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
    用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
  • 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定

    完全スコヤ 裏面角目

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • アルミ台付スコヤ 目盛なし シンワ測定

    アルミ台付スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
    用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ)

    台付スコヤ 2級

    INSIZE(インサイズ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様
  • DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)

    DD型焼入厚形スコヤ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • アルミ台付スコヤ シンワ測定

    アルミ台付スコヤ

    シンワ測定
    6,198税込6,818
    1個ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
    用途直角の検査・ケガキに。竿幅(mm)40台の厚さ(mm)30台の幅(mm)40材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
  • 台付スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    台付スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
  • 台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所

    台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形

    大菱計器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
    種類台付直角定規
  • 厚形スコヤ 焼入 理研計測器

    厚形スコヤ 焼入

    理研計測器
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
    種類厚形スコヤ
  • スクエアー・木製台付 エスコ

    スクエアー・木製台付

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 250x165mm スクエアー・台付(目盛付) エスコ

    250x165mm スクエアー・台付(目盛付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719AM-4
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
    種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    36,105税込39,716
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全スコヤ SK(新潟精機)

    完全スコヤ

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
    用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
  • 台付スクエアー エスコ

    台付スクエアー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
    材質軟鋼直角度(μm)〔±20+L/10〕
  • スクエアー・台付(2級) エスコ

    スクエアー・台付(2級)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
  • スクエアー・台付 エスコ

    スクエアー・台付

    エスコ
    6,520税込7,172
    1本
    翌日出荷
  • 200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ

    200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)200×130質量(kg)0.65
  • 50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ

    50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1個
    翌日出荷
    材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)50×40質量(kg)0.04
  • 台付スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)

    台付スコヤ 0級

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級、台付仕様
  • 刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)

    刃形標準スコヤ I型

    SK(新潟精機)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
    用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジスコヤ SK(新潟精機)

    フランジスコヤ

    SK(新潟精機)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
    用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スコヤ SK(新潟精機)

    T型スコヤ

    SK(新潟精機)
    9,198税込10,118
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
    用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

台付スコヤ