絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 50(2)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 300(7)
  • 400(6)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 750(3)
  • 1000(5)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
校正証明書
  • 付き(4)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • 大菱計器製作所(9)
  • エスコ(8)
  • シンワ測定(5)
  • TRUSCO(5)
  • ユニセイキ(3)
  • 理研計測器(3)
  • 大西測定工具(3)
  • カネテック(2)
  • 松井精密(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • FSK(旧:富士精密計器製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
75(5)
100(6)
150(6)
200(6)
300(7)
400(6)
500(5)
600(5)
750(3)
1000(5)
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    台付直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)

    DD型焼入厚形スコヤ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
    種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
  • 完全スコヤ SK(新潟精機)

    完全スコヤ

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
    用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
  • 刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)

    刃形標準スコヤ I型

    SK(新潟精機)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
    用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジスコヤ SK(新潟精機)

    フランジスコヤ

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
    用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スコヤ SK(新潟精機)

    T型スコヤ

    SK(新潟精機)
    9,198税込10,118
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
    用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 左勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    36日以内出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付台付スコヤ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

台付スコヤ