絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- SK(新潟精機)(5)
- SOLA(2)
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- ギガ・セレクション(1)
- シンワ測定(2)
- ユニセイキ(22)
- 大菱計器製作所(5)
- 大西測定工具(3)
- 新潟理研測範(RSK)(5)
- 理研計測器(3)
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

平形直角定規
(22件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
マイティスコヤ 表裏同目
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から14日以内出荷竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ竿厚さ(mm)1.5角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の幅(mm)40台の厚さ(mm)14
SRC スコヤ
SOLA¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
平型スコヤ(JIS2級)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
平型スコヤ JIS2級
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
平型スコヤ JIS2級
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平型スコヤ
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ2級
大菱計器製作所¥639,800税込¥703,7801個42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。質量(kg)24呼び寸法2000厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ(1級焼入
大菱計器製作所¥759,800~税込¥835,780~1個42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
I形直角定規 2級
新潟理研測範(RSK)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法用途直角度検査、校正。種類直角定規
平型スコヤー1500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1271幅(mm)65厚さ(mm)11質量(kg)14呼び寸法(mm)1500長片の全長(mm)1500精度2級±(10+L/20)μm直角度±0.17
刃型標準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷トラスコ品番838-1015幅(mm)20厚さ(mm)12質量(kg)0.23呼び寸法(mm)75竿長×台長(mm)75×50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
刃型標準スコヤー 300mm
ユニセイキ¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1012幅(mm)35厚さ(mm)25質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300竿長×台長(mm)300×200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
刃型標準スコヤー 200mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1011幅(mm)28厚さ(mm)18質量(kg)1.2呼び寸法(mm)200竿長×台長(mm)200×130RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
刃型標準スコヤー 150mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1010幅(mm)24厚さ(mm)15質量(kg)0.7呼び寸法(mm)150竿長×台長(mm)150×100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
焼入平型スコヤー(JIS1級) 1500mm
ユニセイキ¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1273幅(mm)65厚さ(mm)11質量(kg)14呼び寸法(mm)1500精度±(10+L/20)μm竿長×台長(mm)1500×700
厚口基準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-0990幅(mm)20厚さ(mm)12質量(kg)0.3呼び寸法(mm)75竿長×台長(mm)75×50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
厚口基準スコヤー 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-0988幅(mm)15厚さ(mm)12質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50竿長×台長(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
厚口基準スコヤー 300mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-0986幅(mm)35厚さ(mm)20質量(kg)3.8呼び寸法(mm)300竿長×台長(mm)300×200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
厚口基準スコヤー 250mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-0985幅(mm)35厚さ(mm)20質量(kg)3呼び寸法(mm)250竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045