絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • 大菱計器製作所(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ユニセイキ(1)
  • スタックスツールス(1)
  • Hultafors(ハルタホース)(1)
  • はくでん(1)
  • 源氏鶴亀(1)
  • SOLA(1)
  • TRACER(トレイサー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一発止型定規 シンワ測定

    一発止型定規

    シンワ測定(12件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 2×4止型定規 アルミ シンワ測定

    2×4止型定規 アルミ

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
  • 台形止型定規 シンワ測定

    台形止型定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定

    折たたみスコヤ 1.8m

    シンワ測定
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
    用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

その他スコヤ