絞り込み

コンビネーションスコヤ 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に付属品ケガキ針材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金全長(mm)305直角度(mm)±0.7感度(mm/m)0.5=0.03°本体質量(g)180最大測定長(mm)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±2.5=±0.14°