絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 11.8
- 10(1)
- 12(1)
- 18(3)
- 20(4)
- 23(3)
- 24(10)
- 25(6)
- 30(8)
- 32(2)
- 33(7)
- 34(10)
- 35(6)
- 36(5)
- 37(3)
- 40(3)
- 55(6)
- 120(1)
- 127(1)
- 200(2)
- 最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フルーク(FLUKE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
20(4)
24(10)
25(6)
30(8)
33(7)
34(10)
35(6)
36(5)
40(3)
55(6)
最大測定導体径(Φmm)をもっと見る

AC/DCクランプ
フルーク(FLUKE)¥269,800税込¥296,7801個24日以内出荷仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHzトラスコ品番435-0734出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定)導体径(mm)最大:11.8RoHS指令(10物質対応)対応電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC動作電圧(V)600 AC rms
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品