絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
ブランド
- HIOKI(日置電機)(28)
- フルーク(FLUKE)(25)
- A-Gas Japan(8)
- マルチ計測器(7)
- testo(テストー)(7)
- 共立電気計器(6)
- 三和電気計器(5)
- カイセ(4)
- カスタム(3)
- Fluke(3)
- オーム電機(2)
- マザーツール(2)
- 横河計測(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- GMC-I PROSYS(1)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
エコロジープロダクト
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む

True-RMS クランプメーター 小型 393 1500V CAT III FLUKE-393FC
フルーク(FLUKE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 世界初のCAT III 1500Vに準拠した 真の実効値クランプ・メーター 薄型ジョー i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて ピーク値もデュアル表示 屋外作業に対応したIP54定格用途CAT III 150OVクランプ・メーター付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)281×86×49機能スパンチェック保証期間3年防塵防水性能IP54静電容量100.0μF、1000μF確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)保管温度範囲(℃)-40~+60電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) 電源品質インジケータ機能付 FLUKE-378FC
フルーク(FLUKE)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 FieldSense非接触電圧・電流測定 真の実効値 i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定 PQインジケーター(378 FC) FieldSense非接触電圧・電流測定用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)274×86×47機能スパンチェック、電流シミュレートモード交流電圧方式:FieldSense非接触測定保証期間3年防塵防水性能IP30静電容量1000μF電圧レンジ(V)交流:1000保管温度範囲(℃)-40~+60電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) FLUKE-377FC
フルーク(FLUKE)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 FieldSense非接触電圧・電流測定 真の実効値 i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定 PQインジケーター(378 FC) FieldSense非接触電圧・電流測定用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池種別媒体:ドライエア寸法(mm)274×86×47分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa交流電圧方式:FieldSense非接触測定保証期間3年防塵防水性能IP30静電容量1000μF確度圧力:フルスケールの±0.02%電圧レンジ(V)交流:1000保管温度範囲(℃)-40~+60電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
FLUKE-319 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5直径(Φmm)風速センサー:70交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A/1000A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A/1000A防塵防水性能IP40オートパワーオフ20分間(解除可能)最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V
AC/DCクランプメータ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
フォークテスター
testo(テストー)¥79,980~税込¥87,978~1セット90日以内出荷ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。 LEDライト付きです。 相回転確認機能付きです。 アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。用途電気保全設備
クランプメーター
testo(テストー)¥97,980~税込¥107,778~1セット90日以内出荷垂直開閉式ジョータイプです。 突入電流測定に適しています。 最大/最小/平均値表示機能付きです。 温度測定可能です。 Bluetooth機能付きです。用途電気保全設備温度(℃)-20~500バッテリー単四×3
クランプメーター(真の実効値タイプ・Iflexプローブ付)
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷フレキシブルプローブ接続可能で、狭い所も簡単に測定できます。 フレキシブルプローブ付なので測定レンジを2500Aまで拡大することができます。
クランプセンサ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様Authorizations、T V:CE:CSA外形寸法(mm)210×100×42保護等級IP40バッテリー単四乾電池×3保証期間2年安全規格CATⅣ600V保管温度(℃)-15~60動作温度範囲(℃)0~50
TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター
testo(テストー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO770-1 AC/DCクランプメーター
testo(テストー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から40日以内出荷寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO 755-2 フォークテスター
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
TESTO755-1 フォークテスター
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
AC/DCフレキシブル電流プローブ
マルチ計測器¥269,800税込¥296,7801台92日以内出荷外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用付属品収納ケース内径(Φmm)(CT)200電源(V)DC12機能実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
フレキシブルAC/DC電流計
マルチ計測器¥209,800税込¥230,7801台欠品中世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)付属品電池、キャリングケース内径(Φmm)(CT)200分解能(最小)0.001A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
DCinACクランプメーター
マルチ計測器¥44,980~税込¥49,478~1台ほか4日以内出荷から85日以内出荷世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。付属品電池、キャリングケース、テストリード仕様AC中DC含有率%表示内径(Φmm)(CT)23分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
着脱式ジョー クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥81,980~税込¥90,178~1セット20日以内出荷堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥129,800~税込¥142,780~1セット20日以内出荷クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。 iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥319,800税込¥351,7801セット20日以内出荷信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
クランプ付デジタルマルチメーター (ケース・ピン付)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定。 バックライト機能搭載で暗い場所でも見やすい。 小型・軽量。 手の平サイズで使いやすいオートパワーオフ機能付(解除可)用途自動車の充電電流測定やオルタネーターの暗電流の測定自動車のバッテリー電圧測定
クランプテスタ
横河計測¥46,980税込¥51,6781台65日以内出荷・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品