絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 24(4)
  • 33(3)
  • 40(3)
  • 55(3)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(2)
  • マルチ計測器(21)
  • フルーク(FLUKE)(18)
  • エスコ(14)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 三和電気計器(8)
  • RS PRO(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • カイセ(3)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(2)
  • 横河計測(2)
  • PMK(2)
  • Fluke(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • JAPPY(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
校正証明書
  • 付き(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
24(4)
33(3)
40(3)
55(3)
68(1)
70(1)
75(1)
150(1)
170(1)
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器

    キュースナップ ACクランプメーター

    共立電気計器(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
    使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • キュースナップ ACリーククランプメーター 共立電気計器

    キュースナップ ACリーククランプメーター

    共立電気計器(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット
    17日以内出荷
    小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA (最小)連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器

    クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)

    共立電気計器
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DINプラグ採用
    コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS) 共立電気計器

    漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
    適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ACフレキシブルクランプ 共立電気計器

    ACフレキシブルクランプ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
    付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
  • 漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    漏れ電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
    用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.001mA(最小)連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1K応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA
    付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器

    Bluetooth搭載クランプパワーメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
    付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
  • 交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器

    交流用クランプメータ(デジタル)

    共立電気計器
    19,980税込21,978
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • 負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器

    負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

    共立電気計器
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
    適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A)コード長さ(m)約3定格電流(A)AC50出力インピーダンス(Ω)100以下相対湿度85%以下(結露の無きこと)使用環境高度2000m以下、屋内被測定導体径最大Φ75mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない)確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A)出力端子MINI DIN 6PINc特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器

    負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

    共立電気計器
    51,980税込57,178
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
    コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプセンサ 共立電気計器

    ACクランプセンサ

    共立電気計器
    6,798税込7,478
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
    RoHS指令(10物質対応)対応

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交流専用クランプメータ