絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)(1)
最大測定導体径(Φmm)
- 34
- 6(2)
- 20(2)

ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771
フルーク(FLUKE)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷FlukeView Forms で文書化用途ミリアンペア プロセス クランプメーター仕様測定部:ジョー付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品